C3000-10-W-T FRLコンビネーション(圧力計なし) CKD 33122494

FRLコンビネーション(圧力計なし)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(Rc)3/8 ドレン貯容量(cm3)45 注文コード33122494 品番C3000-10-W-T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,790 販売価格(税込) ¥10,855
販売価格(税別)
9,868
この商品は接続口径・ドレン貯容量など6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.15 接続口径(Rc)3/8 貯油量(cm3)85 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)45 付属品ブラケット、ボウルガード 仕様リリーフ機構付 使用温度範囲(℃)5〜60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計なし 排気機構リリーフ機構付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする