機能【節電機能】暗所(夜間や映画館等光が少ない状態)でボタン操作が30分以上行われない場合、表示を消灯し節電を行います。【過充電防止機能】二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しません。【充電警告機能】二次電池の容量が極端に少なくなるとLOW.BAT表示を点滅させ充電が必要であることを知らせます。(充電警告状態では、LEDライト、アラーム、クロノグラフ、受信機能、時報機能は使用出来ません)【三ツ折れフリーアジャスト中留付きバンド】工具を使わずご自分で簡単にバンドサイズが調整できます。また、両プッシュ中留を採用しているため装着性・脱着性がスマートな上、日常の使用で誤って落とす危険性を少なくしています。
表示方式デジタル
材質ベゼル・バンド・裏蓋/ステンレス、ケース/ステンレス+合成樹脂
種類腕時計
エコマーク認定認定
表示【時刻】時・分・秒、12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要(フルオートカレンダー)
時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約30ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安/LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(20秒)、時報24回、節電機能(7.5時間)
充電時間(目安)【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間7時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態〜通常運針35時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態〜通常運針11時間、停止状態〜フル充電170時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間3分、停止状態〜通常運針1.5時間、停止状態〜フル充電17時間
電波形式(受信)日本標準電波(福島局/九州局)
アラーム内容1アラーム(約20秒間)、オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象
ライト種類LEDライト(約2秒/回)
駆動方式ソーラー電源
防水仕様10気圧
受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付、受信結果確認機能付
カレンダー付き
材質(バンド)ステンレス
アラーム付き
デュアルタイム1時間刻みで設定可能
クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、1秒(60分〜23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
エコマーク認定番号6134014