オイルミストフィルタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33122607 品番 M1000-6-W
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥7,334
販売価格(税別)
6,667
最大処理流量(L/min[ANR])150 使用温度範囲(℃)5〜60 接続口径(Rc)1/8 全長(mm)114 質量(kg)0.096 付属品ボウルガード 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1.0 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレンコック付 ドレン貯容量(cm3)3 流れ方向左→右

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:539

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
エアーシリンダが動力源の機械
農・林・水産業

元々付いていた同社のオイルミストフィルターがエアー漏れするように成ったので本体ごと交換。このフィルターの他にエアーフィルターも交換。六角ネジ2本外すだけで簡単に交換できました。

対象商品:
33122661
2022-01-21
用途:
油分を含むエア配管
教育・研究機関

油分を含むエア配管の油除去用に導入しました.当然ではありますが,本体選定の際には,油除去量を十分考慮の上で選定する必要があることを実感しました.当方では混入量が多かったため,あふれてしまいました.適切な範囲では,カップに油がたまっていますので,除去できていると思います.

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
1人が参考にしています
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする