CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
レギュレータ(セレックス) 圧力計なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33122747
品番
R3000-8-W-T
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,286
販売価格(税別)
¥
2,987
バスケットに入れる
圧力計
圧力計なし
リリーフ
リリーフ機構付
接続口径(Rc)
1/4
流れ方向
標準流れ(左→右)
ねじの種類
Rc
付属品
圧力計、パネルマウント用ナット
仕様
リリーフ機構付
質量(kg)
0.45
使用温度範囲(℃)
5〜60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
CADデータダウンロード