CKD
CKDの 空圧補器
CKDの フィルタレギュレータ
リバースフィルタ・レギュレータ (セレックス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33122774
品番
W1100-6-W
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥6,658
販売価格(税別)
¥
6,053
バスケットに入れる
接続口径(Rc)
1/8
ねじの種類
Rc
リリーフ
リリーフ機構付
圧力計
標準圧力計(G401-W)付
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ドレン排出
手動ドレンコック付
付属品
圧力計、ボウルガード
仕様
リリーフ機構付
質量(kg)
0.175
使用温度範囲(℃)
5〜60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
ろ過度(μm)
5
ドレン貯容量(cm
3
)
12
CADデータダウンロード