花岡車輌
花岡車輌の 運搬機器
花岡車輌の 運搬台車
花岡車輌の 折りたたみハンドル式
ダンディXA 台車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33123747
品番
UXA-LSC
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
荷台寸法(mm)
935×605
床面高さ(mm)
218
質量(kg)
13.5
種別
固定片袖
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
グレーゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)
605
最大積載荷重(kg)
300
ハンドル高さ(mm)
941
キャスター金具
スチール
特性
軽量化、サイレント、段積可
荷台寸法(奥行)(mm)
935
騒音対策
サイレント仕様
材質(荷台)
PP樹脂(ポリプロピレン)
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
北海道地方
数量1につき
¥
4,700
/
税込
¥
5,170
沖縄地方
数量1につき
¥
9,800
/
税込
¥
10,780
離島
数量1につき
¥
9,800
/
税込
¥
10,780
商品説明動画
DANDY Xシリーズ (ドラマ編)
参考になった
DANDY X (機能ver)
参考になった