ダンディXA 台車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33123756 品番 UXA-LS
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション

荷台寸法(mm)935×605 床面高さ(mm)218 質量(kg)13.5 種別固定片袖 材質樹脂 幅(mm)605 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム 奥行(mm)935 ブレーキ有無なし キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)605 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)920 キャスター金具スチール 特性軽量化、サイレント 荷台寸法(奥行)(mm)935 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン) ハンドルタイプ固定 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
北海道地方数量1につき ¥4,700 / 税込 ¥5,170
沖縄地方数量1につき ¥9,800 / 税込 ¥10,780
離島数量1につき ¥9,800 / 税込 ¥10,780

商品説明動画

DANDY Xシリーズ (ドラマ編)
DANDY X (機能ver)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする