商品タイプハンディターミナル
インターフェースRS232通信ポート、RS232-USBケーブルにてUSBポートへ接続可能
質量(g)230(バッテリーパック込み)
幅(mm)60
長さ(mm)165
高さ(mm)35
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
付属品【クレードル】RS232:RS232ポート、ポイントツーポイント通信、Modem:Modemインターフェース、クレードル経由で電話回線接続、Ethernet:Ethernet接続、クレードル経由 (TCP クライアント)、電源入力:AC/DCアダプタ @ 9VDC/2A
仕様【Flash ROM】256K、DOSベースシステムを含む【ブザー】ソフトウェアによる音量調整可能【リアルタイムクック】システムの日付と時刻【PCS】20%最小
適合ツールソフトウェアプログラミング【C言語】MSC、Borland C、Turbo C【JobGen Plus】Windowsベースのプログラムジェネレータ【Form Caching】組み込みのプログラムジェネレータ【DLLライブラリ】16/32-bit C++q、VB、VFPとDelphi用を提供
規格BSMI、CCC、CE、FCC、VCCI、RoHS対応
角度(°)(スキャン)53±2
湿度(%RH)5〜95(結露ないこと)
速度35(±5)スキャン/秒(双方向)
通信方式【ハンドシェーク】Xon/XoffまたはCTS/RTS【プロトコル】なし、またはマルチポイント【ファイル転送】Kermitサーバ内蔵
バッテリー【メインバッテリー】充電式リチウムイオンバッテリバック【バックアップバッテリー】120mAH/3.6V、SRAMメモリバックアップ用
メモリー4.5MB
ディスプレイ128×64ピクセル
防塵防水性能IP54
落下距離(m)(落下テスト)1.2
使用CPU80MHz RISC
光源(nm)650(可視レーザダイオード)
保存温度範囲(℃)-20〜70
充電時間(時間)(本体)2.5、(クレードルバッテリー充電)急速充電2〜3
動作時間12時間以上
RoHS指令(10物質対応)対応
キーパッド26英数キー+スキャナトリガボタン
動作温度範囲(℃)-5〜50
シンボルJAN, UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar(NW7), Code39, Code39 full ASCI, Code93, Code32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN128, Code11, Delta, MSI/Plessey,Code128, Toshiba, EAN128