HT630 ハンディターミナル、4.5MB、レーザスキャナ、USB

HT630 ハンディターミナル、4.5MB、レーザスキャナ、USB unitech

レーザまたはCCDスキャナを内蔵、1次元バーコード読み取り対応のハンディターミナル。
IP54の防水・防塵性能と1.2メートル高からコンクリート床への複数回の落下に耐えるタフさを持っています。
片手操作可能で握りやすく持ちやすい小型の高性能デザインです。RoHS対応。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 仕様【Flash ROM】256K、DOSベースシステムを含む【ブザー】ソフトウェアによる音量調整可能【リアルタイムクック】システムの日付と時刻【PCS】20%最小 付属品【クレードル】RS232:RS232ポート、ポイントツーポイント通信、Modem:Modemインターフェース、クレードル経由で電話回線接続、Ethernet:Ethernet接続、クレードル経由 (TCP クライアント)、電源入力:AC/DCアダプタ @ 9VDC/2A 適合ツールソフトウェアプログラミング【C言語】MSC、Borland C、Turbo C【JobGen Plus】Windowsベースのプログラムジェネレータ【Form Caching】組み込みのプログラムジェネレータ【DLLライブラリ】16/32-bit C++q、VB、VFPとDelphi用を提供 規格BSMI、CCC、CE、FCC、VCCI、RoHS対応 角度(°)(スキャン)53±2 湿度(%RH)5~95(結露ないこと) 速度35(±5)スキャン/秒(双方向) 通信方式【ハンドシェーク】Xon/XoffまたはCTS/RTS【プロトコル】なし、またはマルチポイント【ファイル転送】Kermitサーバ内蔵 バッテリー【メインバッテリー】充電式リチウムイオンバッテリバック【バックアップバッテリー】120mAH/3.6V、SRAMメモリバックアップ用 メモリー4.5MB ディスプレイ128×64ピクセル 防塵防水性能IP54 落下距離(m)(落下テスト)1.2 使用CPU80MHz RISC 光源(nm)650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃)-20~70 充電時間(時間)(本体)2.5、(クレードルバッテリー充電)急速充電2~3 動作時間12時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応 キーパッド26英数キー+スキャナトリガボタン 動作温度範囲(℃)-5~50 シンボルJAN, UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar(NW7), Code39, Code39 full ASCI, Code93, Code32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN128, Code11, Delta, MSI/Plessey,Code128, Toshiba, EAN128 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33125244 HT630-9000CADG ハンディターミナル RS232通信ポート、RS232-USBケーブルにてUSBポートへ接続可能 230(バッテリーパック込み) 60 165 35
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする