オイルシール AD型

(59件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33125504 品番 AD8187
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。
シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
使用周速度は軸径により異なります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径D(Φmm)18 幅b(mm)7 内径d(Φmm)8 型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:546

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
機械のメンテナンス用
あきさわ園 様 (農・林・水産業)

何度か購入させてもらってますが、問題なく使用できています。

2025-01-06
用途:
オートバイの修理
建設業・工事業

オイルシールのように規格がはっきりしているものは安価な方がいい。

対象商品:
33125827
2023-07-12
用途:
某英国製バイクのスイングアームピボットのシールに使用、

全くも問題ない、英国製純正部品より質はいいし信頼できる。

1人が参考にしています
対象商品:
00356405
2023-06-19
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このオイルシールははめやすい商品なので装着するのが楽です。

対象商品:
00353657
2023-01-19
用途:
バイクの燃料コック
サービス業

負圧コックのオイルシール劣化で燃料が漏れ出したのですが
純正はアッセンブリーで¥万越えなのでサイズを調べて試しに購入
古いのをプーラーで引き抜いて交換
なんの問題もなく使用できてます、感謝!

対象商品:
00354935
2023-02-11
用途:
機械メンテナンス

型式の数字が内径、外型、厚さになっておりわかりやすい。

対象商品:
00353553
2022-10-08
用途:
水中ポンプ
小酒井設計 様 (製造業)

オイルシールが破損して 軸受が錆びて故障したので 交換修理に使用しました。性能に問題有りません。

対象商品:
00355084
2022-01-30
用途:
農耕車用に
農・林・水産業

ロータリーのオイルシールに使ってますが、純正仕様ではないので定期的に交換しています。これがないと生きていけません。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
1人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする