オークラ輸送機
オークラ輸送機の 搬送
オークラ輸送機の コンベヤ
オークラ輸送機の 取替え用ローラー
スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33125707
品番
QR240N-A
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
QRコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
ローラ幅W(mm)
240
用途
QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)
(パイプ)12
ローラ強度(kg)
80
ローラ径(Φmm)
38Xt1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。