オークラ輸送機
オークラ輸送機の 搬送
オークラ輸送機の コンベヤ
オークラ輸送機の 取替え用ローラー
スチール製ローラ単体 PR型(シャフト付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33125768
品番
PR90N-A
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
PRコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
ローラ幅W(mm)
90
用途
PRコンベヤに組み込み可能なΦ42.7スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)
(パイプ)12
ローラ強度(kg)
140
ローラ径(Φmm)
42.7Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。