NDP-900E 段差プレート アイリスオーヤマ 33126396 NDP-900E 段差プレート アイリスオーヤマ 33126396 NDP-900E 段差プレート アイリスオーヤマ 33126396

段差プレート

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33126396 品番 NDP-900E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。
表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。
水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。
付属のボルトで横連結が可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリプロピレン グレー 質量(g)2907 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×270×100 適合高さ(mm)100 組み合せ適合品番NDP-600E・NDP-270CE 耐荷重(t)10 付属品連結ボルト トラスコ品番413-0936 幅(mm)900 奥行(mm)270
注意
※10t車以上の車両の通行は避けて下さい。
※公道での使用は道路交通法で禁じられており、危険を伴いますのでおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33126396
2024-09-02
用途:
車庫入り口段差に
有限会社土居どろんこタクシー 様

高さ 長さ 重さ 取り付け金具 言うこと無し
詳細計測して 探せば必ずピッタシの商品が見つかることを実感

対象商品:
35161226
2023-07-01
用途:
軽いけど、しっかりした商品です
学校法人駿河台大学 様 (教育・研究機関)

駐車場の奥に電動アシスト付き自転車を出し入れするためにスロープが必要でした。土間がコンクリート打ち放しの仕様だったので、色を合わせる意味もあり、この商品を選びました。たまに設置位置を動かすこともあるので、あえて固定はせずに使っていますが、軽くて正解でした。実際に使うのが80過ぎの母親なので良かったと思います。

対象商品:
35161226
2021-12-22
用途:
荷物運搬時の段差の解消
ムサシ電子株式会社 様 (製造業)

高さ・重さは問題無し。台車に乗せた荷物が崩れる事があるのでもう少し長ければ
尚良かった

対象商品:
33126396
2021-07-08
用途:
客先の玄関ポーチの段差解消に
株式会社 三川佐藤工務店 様

黒い製品が殆どなのですが、グレー色だとコンクリート舗装面に
マッチして、客先より大変喜こんでもらいました。

1人が参考にしています
対象商品:
35161226
2021-05-24
用途:
庭から部屋に戻る際の段差解消などに使用しています。
塚越コンサルティングオフィス 様

耐久性も含めて使い勝手が良いので気に入っています。

対象商品:
33126396
2021-04-21
用途:
駐車場入り口の段差に使用
サービス業

コーナープレートと一緒に購入しました。駐車場への出入りがスムーズになりました。

対象商品:
33126396
2020-12-05
用途:
車庫への車の入出時
タイヨーAD 様

プレートを置く基礎に凹凸がありガタガタしまので凹凸をカバーできるパテみたいなものがあると良い。

1人が参考にしています
対象商品:
33126396
2020-06-02
用途:
耕運機の出し入れ時
サービス業

今回購入した耕運機の出し入時に使用しましたが、タイヤが滑る事なく出し入れ出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする