オークラ輸送機
オークラ輸送機の 搬送
オークラ輸送機の コンベヤ
オークラ輸送機の 取替え用ローラー
スチール製テーパローラ単体R900 NTR型(シャフト付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33126635
品番
NTR490N-A
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
NTRコンベヤ用ローラ単体
カーブ専用テーパローラ
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
ローラ幅W(mm)
490
用途
NTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R900)スチール製テーパローラ
シャフト径(Φmm)
(パイプ)12
ローラ強度(kg)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラ外径(Φmm)
65
ローラー内径(Φmm)
42.7×t1.6
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。