回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)約680/約810
電源(V)AC100
電流(A)3.0
消費電力(W)250
コード長さ(m)約2.0
切断能力(mm)木工テーブル水平時/約80、テーブル45°傾斜時/約40
対応材質木工
傾斜角度(°)0〜45
テーブル寸法(mm)約横300×長さ300
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約17.0
付属品平行ゲージ、両口スパナ10/13mm、角度ゲージ、六角棒レンチ3mm、バンドソーブレード
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×440×680(テーブル含む)
仕様ブレード速度/約16m/s(50Hz)、約19m/s(60Hz)
ベース寸法(mm)約横335×奥行250
厚さ(mm)バンドソーブレード/0.35
刃幅バンドソーブレード/6.35
テーブル高さ(mm)290(本体取付け時)
周長(mm)バンドソーブレード/1400
フトコロ奥行寸法(mm)約195
ホイール直径(Φmm)約205
ホース接続径集塵/約Φ31.5〜32.3
ピッチ(山数/inch)(バンドソーブレード)6
テーブル傾斜角(°)0〜45(右下り傾斜のみ)
定格時間(分)30
用途木材の直線、曲線切りに