オークラ輸送機
オークラ輸送機の 搬送
オークラ輸送機の コンベヤ
オークラ輸送機の 取替え用ローラー
ステンレス製ローラ単体 KS型(シャフト付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33127107
品番
KS240N-A
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
KSコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
ローラ幅W(mm)
240
用途
KSコンベヤに組み込み可能なΦ25.4ステンレス製ローラ
シャフト径(Φmm)
パイプ(SUS304)8
材質(ローラー部)
SUS430J1L相当
ローラ強度(kg)
25
ローラ径(Φmm)
25.4Xt1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。