オークラ輸送機
オークラ輸送機の 搬送
オークラ輸送機の コンベヤ
オークラ輸送機の 取替え用ローラー
ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフト付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33127143
品番
QS90N-A
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
QSコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
ローラ幅W(mm)
90
用途
QSコンベヤに組み込み可能なΦ38.1ステンレス製ローラ
シャフト径(Φmm)
パイプ(SUS304)12
材質(ローラー部)
SUS430J1L相当
ローラ強度(kg)
40
ローラ径(Φmm)
38.1Xt1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。