QS150N-A ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフト付き) オークラ輸送機 33127159 QS150N-A ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフト付き) オークラ輸送機 33127159 QS150N-A ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフト付き) オークラ輸送機 33127159

ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフト付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33127159 品番 QS150N-A
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

QSコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。

ローラ幅W(mm)150 用途QSコンベヤに組み込み可能なΦ38.1ステンレス製ローラ シャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12 材質(ローラー部)SUS430J1L相当 ローラ強度(kg)40 ローラ径(Φmm)38.1Xt1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする