PS390N-A ステンレス製ローラ単体 PS型(シャフト付き) オークラ輸送機 33127265 PS390N-A ステンレス製ローラ単体 PS型(シャフト付き) オークラ輸送機 33127265 PS390N-A ステンレス製ローラ単体 PS型(シャフト付き) オークラ輸送機 33127265

ステンレス製ローラ単体 PS型(シャフト付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33127265 品番 PS390N-A
販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

PSコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

ローラ幅W(mm)390 用途PSコンベヤに組み込み可能なΦ42.7ステンレス製ローラ シャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12 材質(ローラー部)SUS430J1L ローラ強度(kg)50 ローラ径(Φmm)42.7Xt1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする