BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用管継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用スイベルジョイント
JL-GDスイベルジョイント
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33127841
品番
JL16GD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
28
寸法L(mm)
89
寸法Y(mm)
41
寸法Z(mm)
57
寸法d(Φmm)
21
材質
スチール
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
サイズ
16
質量(g)
720
使用温度範囲(℃)
-30〜+100
管接続口径
G1×R1
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
82
接続ねじ種類
G×R