オークラ輸送機
オークラ輸送機の 搬送
オークラ輸送機の コンベヤ
オークラ輸送機の 取替え用ローラー
樹脂製ローラ単体 KBR型(シャフト付き)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33127843
品番
KBR390N-A
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
KBRコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
ローラ幅W(mm)
390
用途
KBRコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラ
シャフト径(Φmm)
パイプ(スチール製)8
材質(ローラー部)
PVC
ローラ強度(kg)
8
ローラ径(Φmm)
30Xt1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。