BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用管継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用スイベルジョイント
JL-GLスイベルジョイント
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33127902
品番
JL04GL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
19
寸法L(mm)
55
寸法Z(mm)
37
寸法d1(Φmm)
5
寸法d2(Φmm)
5
材質
スチール
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
サイズ
4
使用温度範囲(℃)
-30〜+100
管接続口径
G1/4
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
接続ねじ種類
G