BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用管継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用スイベルジョイント
JL-GLスイベルジョイント
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33127927
品番
JL08GL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
46
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
21
寸法L(mm)
68
寸法Z(mm)
44
寸法d1(Φmm)
11
寸法d2(Φmm)
10
材質
スチール
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
サイズ
8
使用温度範囲(℃)
-30〜+100
管接続口径
G1/2
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
接続ねじ種類
G