BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用管継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用スイベルジョイント
JL-DCスイベルジョイント
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33127972
品番
JL08DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
19
寸法H(mm)
27
寸法L(mm)
73
寸法Z(mm)
50
寸法d(Φmm)
11
材質
スチール
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
サイズ
8
質量(g)
290
使用温度範囲(℃)
-30〜+100
管接続口径
R1/2×Rc1/2
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
82
接続ねじ種類
R×Rc