BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用管継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用スイベルジョイント
JL-DDスイベルジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33128024
品番
JL08DD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
22
寸法H(mm)
27
寸法L(mm)
66
寸法Z(mm)
43
寸法d(Φmm)
11
材質
スチール
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
サイズ
8
質量(g)
270
使用温度範囲(℃)
-30〜+100
管接続口径
Rc1/2
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
82
接続ねじ種類
Rc