BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用管継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用スイベルジョイント
JL-DLスイベルジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
12
注文コード
33128137
品番
JL12DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
25
寸法L(mm)
83
寸法Y(mm)
36
寸法Z(mm)
54
寸法d1(Φmm)
16
寸法d2(Φmm)
16
材質
スチール
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
サイズ
12
使用温度範囲(℃)
-30〜+100
管接続口径
G3/4×Rc3/4
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
接続ねじ種類
G×Rc