BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用管継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用スイベルジョイント
JL-CCスイベルジョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33128155
品番
JL04CC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
13
寸法H(mm)
19
寸法L(mm)
54
寸法Z(mm)
36
寸法d(Φmm)
5
材質
スチール
管接続口径
R1/4×R1/4
接続ねじ種類
R×R
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
サイズ
4
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
-30〜+100
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
82