BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用管継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用スイベルジョイント
JL-CCスイベルジョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33128191
品番
JL16CC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
23
寸法H(mm)
41
寸法L(mm)
97
寸法Z(mm)
65
寸法d(Φmm)
21
材質
スチール
管接続口径
R1×R1
接続ねじ種類
R×R
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
サイズ
16
質量(g)
745
使用温度範囲(℃)
-30〜+100
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
82