JL-CGスイベルジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33128261 品番 JL06CG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
寸法A(mm)38 寸法B(mm)16 寸法C(mm)16 寸法L(mm)62 寸法Y(mm)22 寸法Z(mm)42 寸法d(Φmm)8 材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント サイズ6 使用温度範囲(℃)-30〜+100 管接続口径G3/8×R3/8 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 接続ねじ種類G×R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする