BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用管継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用スイベルジョイント
JL-LCスイベルジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
8
注文コード
33128417
品番
JL08LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
49
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
19
寸法H(mm)
27
寸法L(mm)
73
寸法Z(mm)
50
寸法d1(Φmm)
10
寸法d2(Φmm)
11
材質
スチール
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
サイズ
8
質量(g)
290
使用温度範囲(℃)
-30〜+100
管接続口径
G1/2×R1/2
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
82
接続ねじ種類
G×R