JB-DDスイベルジョイント

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33128505 品番 JB06DD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
寸法A(mm)42 寸法B(mm)20 寸法E(mm)31 寸法F(mm)42 寸法J(mm)22 寸法K(mm)22 寸法L(mm)59 寸法Z(mm)28 寸法d(Φmm)8 材質スチール 仕様クランクスイベル 形状スイベルジョイント サイズ6 使用温度範囲(℃)-30〜+100 管接続口径Rc3/8 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする