※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JR04DC JR-DCロータリージョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33128541 JR04DC JR-DCロータリージョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33128541

JR-DCロータリージョイント

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33128541 品番 JR04DC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法A(Φmm)32 寸法E(mm)13 寸法F(mm)22 寸法G(mm)27 寸法I(mm)17 寸法L(mm)67 寸法Y(mm)19 寸法d(Φmm)5 材質スチール 仕様ロータリージョイント 形状ロータリージョイント サイズ4 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-30〜+100 管接続口径Rc1/4 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類Rc

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:607

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする