BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用管継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用スイベルジョイント
JR-DCロータリージョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33128557
品番
JR06DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
35
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
26
寸法G(mm)
28
寸法I(mm)
20
寸法L(mm)
74
寸法Y(mm)
22
寸法d(Φmm)
8
材質
スチール
仕様
ロータリージョイント
形状
ロータリージョイント
サイズ
6
質量(g)
275
使用温度範囲(℃)
-30〜+100
管接続口径
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
82
接続ねじ種類
Rc