※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用管継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用スイベルジョイント
JR-DCロータリージョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33128575
品番
JR12DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
52
寸法E(mm)
21
寸法F(mm)
33
寸法G(mm)
34
寸法I(mm)
27
寸法L(mm)
96
寸法Y(mm)
36
寸法d(Φmm)
16
材質
スチール
仕様
ロータリージョイント
形状
ロータリージョイント
サイズ
12
質量(g)
765
使用温度範囲(℃)
-30〜+100
管接続口径
Rc3/4
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
82
接続ねじ種類
Rc