※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用管継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用スイベルジョイント
JR-DCロータリージョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33128584
品番
JR16DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
58
寸法E(mm)
23
寸法F(mm)
36
寸法G(mm)
36
寸法I(mm)
29
寸法L(mm)
102
寸法Y(mm)
41
寸法d(Φmm)
20.5
材質
スチール
仕様
ロータリージョイント
形状
ロータリージョイント
サイズ
16
質量(g)
785
使用温度範囲(℃)
-30〜+100
管接続口径
Rc1
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
82
接続ねじ種類
Rc