SB1001 作業用スニーカー ノーブランド 33128794

SB1001 作業用スニーカー ノーブランド 33128794 SB1001 作業用スニーカー ノーブランド 33128794 SB1001 作業用スニーカー ノーブランド 33128794

作業用スニーカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード33128794 品番SB1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

軽くて履きやすいカジュアルスニーカーです。

ホワイト×ブラック サイズ(cm)25.5 足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)EVAスポンジ 標準質量(g/片足)240(26cm) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33128794
2011-12-22
用途:
作業用に使用。
ミニスタイル大柴 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

購入した日を含めても2週間で表皮が捲れてきました。また底のラバーが剥げてしまいました。ホームセンターの同価格の方が品質は良かったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
33128882
2010-11-08
用途:
軽作業

確かに軽く、グリップはそこそこ有り、価格なりのつくりだと思います。
しかし、こすれた所から表皮が裂け易く、底の地面と接するゴムの踵の部分が、3日目には剥がれているのを見つけて、使用をあきらめました。
ぜひ、価格は少し上げても耐久性の有る、使えるものを置かれるように望ます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする