3/22より値下げ!現場を応援

 

SSR240N-N スチール製ローラ単体 SSR型(シャフトなし) オークラ輸送機 33128796 SSR240N-N スチール製ローラ単体 SSR型(シャフトなし) オークラ輸送機 33128796 SSR240N-N スチール製ローラ単体 SSR型(シャフトなし) オークラ輸送機 33128796

スチール製ローラ単体 SSR型(シャフトなし)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33128796 品番 SSR240N-N
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998

SSRコンベヤ用ローラ単体
衝撃に強いSR型の強度アップ版
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

ローラ幅W(mm)240 用途SSRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ シャフト径(Φmm)12 ローラ強度(kg)135 ローラ径(Φmm)57Xt2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする