オークラ輸送機
オークラ輸送機の 搬送
オークラ輸送機の コンベヤ
オークラ輸送機の 取替え用ローラー
スチール製テーパローラ単体R500 CTR型(シャフトなし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33129374
品番
CTR305N-N
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
CTRコンベヤ用ローラ単体
カーブ専用テーパローラ
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
ローラ幅W(mm)
305
用途
CTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R500)スチール製テーパローラ
シャフト径(Φmm)
12
ローラ強度(kg)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラ外径(Φmm)
60
ローラー内径(Φmm)
42.7×t1.6
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。