SRFF150N-N スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフトなし) オークラ輸送機 33129584 SRFF150N-N スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフトなし) オークラ輸送機 33129584 SRFF150N-N スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフトなし) オークラ輸送機 33129584

スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフトなし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33129584 品番 SRFF150N-N
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ツバ付き(片側)ローラ単体
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

ローラ幅W(mm)150 用途ローラ両端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラ シャフト径(Φmm)12 ローラ強度(kg)160 ローラ径(Φmm)57Xt1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ツバ外径(Φmm)100
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする