アイビス
アイビスの バイオ・食品(菌)関連用品
アイビスの 培養用品
アイビスの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
アイビス マイクロテストチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500個)
注文コード
33130106
品番
I-150B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
IN330-106-Cは、側面書込スペースを設けています。
IN131-415Sは、電子線滅菌タイプです。
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
1.5
タイプ
ブル-
アズワン品番
2-3011-04
目盛
あり
仕様
目盛付