曜日別特売
EAR400N-N アルミ製ローラ単体 EAR型(シャフトなし) オークラ輸送機 33130275

 

EAR400N-N アルミ製ローラ単体 EAR型(シャフトなし) オークラ輸送機 33130275
EAR400N-N アルミ製ローラ単体 EAR型(シャフトなし) オークラ輸送機 33130275
EAR400N-N アルミ製ローラ単体 EAR型(シャフトなし) オークラ輸送機 33130275

アルミ製ローラ単体 EAR型(シャフトなし)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)400
内容量1本注文コード33130275品番EAR400N-N
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

EARコンベヤ用ローラ単体
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途
EARコンベヤに組み込み可能なΦ18.1アルミ製ローラ
ローラ幅W(mm)
400
シャフト径(Φmm)
8
材質(ローラー部)
アルミ
ローラ強度(kg)
3
ローラ径(Φmm)
18.1Xt1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする