NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の バイオ・食品(菌)関連用品
NALGENE(ナルゲン)の 培養用品
NALGENE(ナルゲン)の クライオバイアル
クライオバイアル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本×20包)
注文コード
33130282
品番
5000-1012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
液漏れの心配なしにマイクロ遠心機に使用できます(最高8000×Gまで)。
充填ラインが印刷され、内容物の識別に役立つ白色マークスペースがあります。
仕様
細胞無毒性、パイロジェンフリー
滅菌済
アズワン品番
2-4025-01
材質
PP(ポリプロピレン)、ガスケット部 シリコン
容量(mL)
1
使用温度範囲(℃)
-196〜+121℃
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ12×38
注意
※液体窒素(液相)に直接入れての保存には使用できません。
※オートクレーブ滅菌はできません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33130282
5000-1012
21210825
5000-1012
クライオバイアル(アウターキャップタイプ)
Thermo Fisher Scientific
1箱(500本)
¥
44,980
税込
¥
49,478
注文コードが変更になりました。