NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の バイオ・食品(菌)関連用品
NALGENE(ナルゲン)の 培養用品
NALGENE(ナルゲン)の クライオバイアル
クライオバイアル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本×20包)
注文コード
33130291
品番
5000-1020
参考基準価格(税別)
¥51,120
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
液漏れの心配なしにマイクロ遠心機に使用できます(最高8000×Gまで)。
充填ラインが印刷され、内容物の識別に役立つ白色マークスペースがあります。
仕様
細胞無毒性、パイロジェンフリー
滅菌済
アズワン品番
2-4025-02
材質
PP(ポリプロピレン)、ガスケット部 シリコン
容量(mL)
1.5
使用温度範囲(℃)
-196〜+121℃
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ12×48
注意
※液体窒素(液相)に直接入れての保存には使用できません。
※オートクレーブ滅菌はできません。