Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の バイオ・食品(菌)関連用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 培養用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の クライオバイアル
クライオボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33130456
品番
5026-1010
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。
インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番
2-4026-01
仕様
オートクレーブ可能
材質
PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
133×133×52
使用温度範囲(℃)
-196〜121℃
収納本数(本)
100