Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの クライオバイアル
クライオボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個)
注文コード
33130465
品番
5025-0505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,760
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。
アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合しています。
寸法(mm)
76×76×51
収納量
1〜2mL×25本
使用温度範囲(℃)
-196〜+121℃
アズワン品番
1-9563-01
材質
PC(ポリカーボネート)
仕様
オートクレーブ可能
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33130465
5025-0505
02934206
5025-0505JP
クライオボックス
Thermo Fisher Scientific
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました