Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの クライオバイアル
クライオボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
33130474
品番
5026-0909
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。
アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合しています。
寸法(mm)
133×133×51
収納量
1〜2mL×81本
使用温度範囲(℃)
-196〜+121℃
アズワン品番
1-9563-02
材質
PC(ポリカーボネート)
仕様
オートクレーブ可能