※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの クライオバイアル
クライオボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
33130483
品番
5027-0909JP
参考基準価格(税別)
¥14,220
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。
アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合しています。
寸法(mm)
133×133×95
収納量
4〜5mL×81本
使用温度範囲(℃)
-196〜+121℃
アズワン品番
1-9563-03
材質
PC(ポリカーボネート)
仕様
オートクレーブ可能