ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番1-5479-08 注文コード33130824 品番SLUV-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,290
販売価格(税別)
53,900
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る
紫外線放射強度(μW/cm2)
LW1274
SW1112
(50mmの距離からの測定値)
アズワン品番1-5479-08 紫外線波長(nm)365、254切替式 有効寸法(mm)フィルター面/154×47 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×82.3×65 放電管SW6W×1本+LW6W×1本 電源AC100V 50/60Hz 電源コード1.3m 2Pタイプ
注意
※接着剤などの硬化用には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33130833
2014-03-26
用途:
UV樹脂の硬化
株式会社東和デザインモデル 様

研究にて、UV樹脂の硬化実験を行いたかったが、光のパワーが弱く固まらなかった。 もともとの使い方が違うのかと思うが。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする