曜日別特売
ランプスタンド ハンディーUVランプ用 アクセサリー アズワン 33130894

ランプスタンド ハンディーUVランプ用 アクセサリー アズワン 33130894
ランプスタンド ハンディーUVランプ用 アクセサリー アズワン 33130894

ハンディーUVランプ用 アクセサリー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番1-5479-21
内容量1個注文コード33130894品番ランプスタンド
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,310
販売価格(税別)
12,100

ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。
ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。
標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。
内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。
メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。

アズワン品番1-5479-21寸法(mm)190×110×185商品タイプレンタル品はこちら電源コード1.5m(2Pプラグ)
注意
※UVランプは別売です。

商品説明動画

ハンディーUVランプ用ランプスタンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする