※使用例
ストラパック
ストラパックの 梱包機器
ストラパックの 自動/半自動梱包器
半自動梱包機
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33131316
品番
D55PLT
参考基準価格(税別)
¥750,000
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シーリングポイントが低いので、高さの低い積載物でも梱包可能です。バッテリー仕様にすれば、屋外や広い工場内でも電源を気にすることなく梱包作業が行えます。
種類
半自動
適合バンド幅(mm)
12
仕様
シーリングポイント(高さ)340mm
オプション
DC12V_バッテリー電源
質量(kg)
約85、バッテリー搭載:約130
電源
単相100(50/60Hz)
方式
トルク方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2204(1000)×542×1198(1400)
使用バンド(mm)
12〜15.5(PPバンド専用)
引締力(N)
約690
電源容量(W)
(最大)0.4k
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません